Obračalna rezalna ploščica KOMET Unisix® 34-110

Št. art.: 216950 34-110
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    19,26 € / kos
  • od 10 kos
    16,05 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka tip W29 Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 06T304
Oznaka 34-110
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst BK7710
Rezalni material HM
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 216950 34-110
EAN/GTIN 2050002046740

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
350
Al (kratki odrezki)
N
200
Al > 10% Si
N
200
Grafit, GFK, CFK
N
150
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Primerno za:

Grezila za obračalne rezalne ploščice art. 216660.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico