Ključ za oljni filter

Št. art.: 2169-9
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2169-9
EAN/GTIN 4000896116690
Številka proizvajalca 2169-9
L-število L60140 2077

Opis

Opis:

Uporaba:
Aktiviranje oljnih filtrov od npr MOŠKI IN MAHLE/KNECHT
  • Pogon: Zunanji / šesterokotni ključ širine 24 mm / notranji kvadratni pogon 12,5 12
  • Izhod: 15-točkovni ključ širine 105 mm
  • NA PRIMER: VOLVOSCANIARENAULT ∙ MAN ∙ IVECO ∙ FIAT ∙ FODEN ∙ IRISBUS ∙ ASTRA ∙ CATERPILLAR ∙ LIEBHERR ∙ JOHN DEERE ∙ KOMATSU ∙ FAUN ∙ MITSUBISHI
  • Zatezni moment, ki ga priporoča proizvajalec vozila, je mogoče zanesljivo doseči, npr. Z momentnim ključem HAZET (Opomba: Upoštevajte vrednost zateznega momenta proizvajalca).
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Zunanji šesterokotnik 24 mm, kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Izhod: Zunanji 15-točkovni profil
  • Premer (min-max): 119 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico