Ključ za oljni filter

Št. art.: 2169-86
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2169-86
EAN/GTIN 4000896100323
Številka proizvajalca 2169-86

Opis

Opis:

Uporaba:
Aktiviranje oljnih filtrov Purflux
  • Širina ključa 86 mm profil utora (9 utorov)
  • Na primer ALFA ROMEO 145 ∙ 146 ∙ 156 1,9 JTD ∙ 156 2,4 JTD ∙ VW Golf 3 ∙ Sharan ∙ Vento ∙ Passat z motorjem TDI ∙ Lupo ∙ Polo 1,7 SDI ∙ AUDI A4 ∙ A6 z motorjem TDI 85 kW/115 KM ∙ FIAT Bravo in Brava 1,9 JTD ∙ Renault Clio ∙ R 19 z 1,4 – 1,7 in 1,8 l ∙ Mégane 1,4 in 2,0 l ∙ Rapid z 1,9 D ∙ Laguna ∙ Safrane in Espace 3 z 2,1 D ∙ SEAT Alhambra ∙ 1,9 TDI ∙ Arosa 1,7 SDI ∙ SUZUKI Grand Vitara 1,9 DDIS
    za filtre za gorivo
    npr MERCEDES-BENZ Vito ∙ Sprinter ∙ razred A (tip 168) ∙ razred C (tip 202) ∙ razred E (tip 210)
  • Notranji kvadrat 12,5 =1/2″, ali
    Šestroba vtičnica z odprtino 24 mm
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Izhod: Profil utora
  • Premer: 97 mm
  • Neto teža (kg): 0,24 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico