Ključ za oljni filter

Št. art.: 2169-76K
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2169-76K
EAN/GTIN 4000896158188
Številka proizvajalca 2169-76K
L-število L60140 3704

Opis

Opis:

Uporaba:
Aktiviranje oljnih filtrov Purflux, posebej za motorna kolesa BMW
  • Širina ključa 76 mm profil utora (6 utorov) z nizko skupno višino
  • Za motorna kolesa BMW je nova modelna serija R1200 GS ∙ R1200 R ∙ R1200 RT ∙ R1200 ST ∙ leto 2004 → 2012
  • PAMETNO 453
  • Notranji kvadrat 12,5 =1/2″, ali
    Šestroba vtičnica z odprtino 24 mm
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Izhod: Profil utora
  • Premer: 85 mm
  • Neto teža (kg): 0,17 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico