Ključ za oljni filter

Št. art.: 2169-76B
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2169-76B
EAN/GTIN 4000896230259
Številka proizvajalca 2169-76B
L-število L60140 4985
Manufacturer HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Uporaba:
Aktiviranje oljnih filtrov Purflux
  • Širina ključa 76 mm profil utora (6 utorov)
  • Varna, neprevodna zaščitna prevleka proti nevarnosti kratkega stika: Na nekaterih vozilih Renault, npr Motor K9K ima oljni filter v bližini alternatorja ali zaganjalnika
  • Vidna premazna barva zmanjša tveganje za morebitno pozabo v motornem prostoru po sprožitvi
  • Na primer AUDI ∙ CITROËNDACIAFIATFORDMERCEDES-BENZ ∙ NISSAN ∙ PEUGEOTRENAULTHONDAOPELSUZUKIVWSEATŠKODA
  • Notranji kvadrat 12,5 =1/2″, ali
    Šestroba vtičnica z odprtino 24 mm
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Izhod: Profil utora
  • Premer: 85 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico