Ključ za oljni filter

Št. art.: 2169-76
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2169-76
EAN/GTIN 4000896100309
Številka proizvajalca 2169-76

Opis

Opis:

Uporaba:
Aktiviranje oljnih filtrov Purflux
  • Širina ključa 76 mm profil utora (6 utorov)
  • Na primer AUDI A3 ∙ A4 ∙ A6 ∙ Citroën C5 ∙ Xantia ∙ DACIAFIAT Brava ∙ Bravo ∙ Punto ∙ Tipo ∙ FORD Fiesta ∙ Escort ∙ osebni avtomobili in sprinterji MERCEDES-BENZ ∙ npr Citan 1,5 l Diesel ∙ A-Class ∙ B-Class ∙ PEUGEOT 106 ∙ 206 ∙ 306 ∙ 406 ∙ Renault Clio ∙ Kangoo ∙ Mégane ∙ Laguna ∙ Rapid ∙ HONDA Accord ∙ Civic ∙ Prelude ∙ CRX ∙ OPEL Astra G/F ∙ Corsa A/B ∙ Calibra ∙ Zafira ∙ Frontera ∙ SUZUKI Grand Vitara 1.9D Year 2009 VW Golf 3 in 4 ∙ Polo ∙ Passat ∙ Sharan ∙ León ∙ Córdoba ∙ ŠKODA SEAT Alhambra ∙ Toledo ∙ Octavia za filtre za gorivo, npr. Za Renault Espace ∙ Laguna ∙ R19 → Volvo s 40 in v 40 leto ∙

    1999
  • Notranji kvadrat 12,5 =1/2″, ali
    Šestroba vtičnica z odprtino 24 mm
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Izhod: Profil utora
  • Premer: 85 mm
  • Neto teža (kg): 0,21 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico