Ključ za oljni filter

Št. art.: 2169-66
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2169-66
EAN/GTIN 4000896100217
Številka proizvajalca 2169-66

Opis

Opis:

Uporaba:
Aktiviranje oljnih filtrov Purflux
  • Širina ključa 66 mm profil utora (6 utorov)
  • RENAULT Clio ∙ Twingo (tudi pokrov ohišja oljnega filtra) ∙ Kangoo,
    FIAT Punto ∙ Stilo ∙ Brava ∙ Bravo z 1,2
    l, LANCIA Y 1,2 l
    , MAZDA 323 ∙ 626 ∙ MX 3 ∙ Xedos
    , MITSUBISHI Colt ∙ Carisma ∙ Space Star, NISSAN Micra ∙ primera ∙ Serena,

    TOYOTA Yaris ∙ Starlet ∙ MR 2 ∙ Corolla ∙ Carina ∙ Avensis
  • Notranji kvadrat 12,5 =1/2″, ali
    Šestroba vtičnica z odprtino 24 mm
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Izhod: Profil utora
  • Premer: 76 mm
  • Neto teža (kg): 0,18 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico