Ključ za oljni filter

Št. art.: 2169-6
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2169-6
EAN/GTIN 4000896100293
Številka proizvajalca 2169-6

Opis

Opis:

Uporaba:
Aktiviranje oljnih filtrov in ohišja oljnih filtrov iz plastike
  • 16-stranski ključ širine 86 mm
  • Na primer BMW 316 i Limuzina Touring ∙ 316 ti Compact ∙ 318 cabrio ∙ Coupé → ∙ 318-i Limuzina Touring ∙ kompaktno leto 2001 ∙ 1 Serija (E87): 116 ∙ 118 ∙ 120 ∙ 130 i.
  • VOLVO V40 ∙ V70 ∙ S40 ∙ S60 ∙ S70 ∙ S80
  • Notranji kvadratni pogon 12,5 =12″, ali
    Šestroba vtičnica: 24 mm
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
  • Izhod: Zunanji 16-točkovni profil
  • Premer: 97 mm
  • Neto teža (kg): 0,29 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico