Ključ za oljni filter

Št. art.: 2169-32
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2169-32
EAN/GTIN 4000896082346
Številka proizvajalca 2169-32
L-število L60140 3233

Opis

Opis:

Uporaba:
Odstranitev in namestitev oljnih filtrov in pokrovov ohišja oljnega filtra pri menjavi elementa oljnega filtra
  • Ponarejen dizajn
  • Šesterokotni ključ velikosti 32 mm
    OPEL Astra ∙ Corsa ∙ 1,9 l CDTI ∙ Astra 2,0 CDTI
    VW Passat ∙ Golf 6 z 1,6 in 2,0 CR-TDI ∙ Passat B7 1,6 ∙ 2,0 Diesel ∙ Golf 7 2,0 Petrol → ∙ Polo 5 1,2 l TDI ∙ Polo 1,2 l Petrol 2005 → ∙ Transporter T5 1,4 1,9 l Diesel 2004 ∙ Touran TDI ∙ Tiguan Year 2007 → 1,4 l (90/118 kW) 2,0 l dizelski motorji ∙ AUDI A6 3,2 530 l TSI → ∙ V6 leto 2004 → A4 dizelsko leto 12/2007 → BMW 3d M57 leto 2008 ∙

    na primer za filtre sečnine Ad-Blue® MAN
  • Površina: Kromirana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 10 mm (3/8 in.)
  • Izhod: Zunanji šestkotni profil
  • Premer: 43 mm
  • Neto teža (kg): 0,14 kg
  • Za ročno upravljanje

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico