Ključ za oljni filter ∙ kvadratni 12,5 mm (1/2 palca) ∙ profil z žlebovi

Št. art.: 2169-12
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2169-12
    EAN/GTIN 4000896241798
    Številka proizvajalca 2169-12

    Opis

    Opis:

    Uporaba:
    Aktiviranje oljnih filtrov in ohišja oljnih filtrov
    • širina ključa 15 utorov 74 mm)
    • Delovanje oljnih filtrov
      OPEL modeli Astra k ∙ Insignia B z 1,5 dizelskimi motorji F15DVC ∙ F15DVH z 77 kW / 90 kW
    • Pozitivna namestitev ohišja oljnega filtra
    • Nadzorovano zategovanje z momentnim ključem do zateznega momenta, ki ga zahteva proizvajalec
    • Notranji kvadratni pogon 12,5 =1/2
    • Izdelano v Nemčiji
    • Pogon: Kvadratni votli 12,5 mm (1/2 in.)
    • Izhod: Profil utora
    • Premer: 107 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico