Ključ za oljni filter

Št. art.: 2169-10
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2169-10
EAN/GTIN 4000896108831
Številka proizvajalca 2169-10
L-število L60140 1011

Opis

Opis:

Uporaba:
Aktiviranje oljnih filtrov in pokrovov ohišja oljnega filtra
  • Upravljanje pokrova ohišja oljnega filtra pri zamenjavi elementa oljnega filtra pri motorju MAZDA 3 z motorjem 2,0 l in 6 z motorjem 1,8 – 2,0 – 2,3 l.
  • Nizka skupna višina: 14-točkovni obrnjen na profil
  • 14-stranski ključ širine 74,4 mm
  • Notranji kvadratni pogon 10 =38″, ali
    Šestroba vtičnica: 27 mm
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 10 mm (3/8 in.)
  • Izhod: Zunanji 14-točkovni profil
  • Premer: 82 mm
  • Neto teža (kg): 0,1 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico