Ključ za oljni filter

Št. art.: 2169
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2169
EAN/GTIN 4000896013340
Številka proizvajalca 2169
L-število L60140 327

Opis

Opis:

Uporaba:
Aktiviranje oljnih filtrov in pokrovov ohišja oljnega filtra
  • Za filtre MAN in KNECHT ∙ OPEL Longlife filtri
    npr. Za avtomobile MERCEDES-BENZ z 2,2 l CDI motorjem ∙ M 102 ∙ M 103 ∙ M 104 → ∙ M 110 → ∙ M 111 ∙ M 119 ∙ M 120 ∙ M 613 → Sprinter 2,2 l Turbo leto 2006 ∙ Dizelski motor OM 651 AUDI A4 2,0 leto 2002 ∙ A4 4-valjni bencinski motor z motorjem z motorjem z motorjem BMW 12/2007 ∙

    osebni avtomobili BMW ∙ BMW Motorcycle ∙ k-models = k 75-1100 LT ∙ Model Series F in k
    VW VW Passat 1,9 TDI črpalka šoba ∙ Passat B7 1,4 ∙ 1,8 ∙ 2,0 l TSI → ∙ Golf Plus 2,0 leto 2005 ∙ Golf 6 1,6 l in 1,2 / 1,4 / 1,8 / 2,0 l ∙ Golf 7 1,2 – 1,4 l TFSI ∙ Polo 5 1,2 l – 1,4 l TSI ∙ Tiguan Year 2007 → 1,4 l TSI (110 kW) 2,0 l TSI
    , kot tudi FORD ∙ OPEL ∙ PORSCHE ∙ PEUGEOT ∙ Citroën ∙ Renault ∙ NISSAN ∙ TOYOTA ∙ MAZDA itd
  • 14-stranski ključ širine 74,4 mm
  • Notranji kvadratni pogon 10 =38″, ali
    Šestroba vtičnica: 27 mm
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 10 mm (3/8 in.)
  • Izhod: Zunanji 14-točkovni profil
  • Premer: 82 mm
  • Neto teža (kg): 0,14 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico