Obračalna rezalna ploščica KOMET Unisix® 42-010

Št. art.: 216850 42-010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    22,56 € / kos
  • od 10 kos
    18,80 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
365 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka tip W29 Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 080404
Oznaka 42-010
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst BK8425
Rezalni material HM
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 216850 42-010
EAN/GTIN 2050001102607

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
200
Jeklo < 750 N/mm
P
200
Jeklo < 900 N/mm
P
200
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
Jeklo < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
30
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Primerno za:

Grezila za obračalne rezalne ploščice art. 216660.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico