Obračalna rezalna ploščica KOMET® 32-050

Št. art.: 216770 32-050
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    22,32 € / kos
  • od 10 kos
    18,60 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
439 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zvrst BK8425
    Rezalni material HM
    ISO-oznaka obračalne ploščice TOHT 160408 EN
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 216770 32-050
    EAN/GTIN 4047109190399
    Številka proizvajalca W59 32050.088425

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    250
    Al (kratki odrezki)
    N
    250
    Al > 10% Si
    N
    120
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    250
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    200
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    200
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    150
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    120
    INOX > 900 N/mm²
    M
    100
    Ti > 850 N/mm²
    S
    100
    GG(G)
    K
    150
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Z utori za odrezke po celem obodu.

    Primerno za:

    Rezkalno grezilo art. 216600 in 216620.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico