Izvedba:
Glavni material
44 % modakril, 30 % bombaž, 20 % poliamid, 5 % aramid, 1 % antistatik, ripstop, negorljiv, antistatičen, laminiran, vodoodporen 12000 mm, vetrovno odporen, diha Ret 8, 15, 290 g/m²
Podloga
Podlog iz prešite odeje
Funkcionalnost
Dihajoči vetrovno in vodotesen material, lepljeni šivi, odbija olja, umazanijo in vodo, Brez kovin
Podrobnosti
Tapirani šivi
Plastične zaponke
Reflex
Segmentiran odsevni trak, odporen na prenos ognja
Pojasnilo o velikosti
Velikost S ustreza modelu 4917 v velikosti XS-M, velikost L ustreza modelu 4917 v velikosti L-XL, velikost XXL ustreza modelu 4917 v velikosti XXL-3XL, velikost S ustreza modelom 4517, 4527, 6317 v velikosti XS-S, velikost L ustreza modelom 4517, 4527, 6317 v velikosti M-XL, velikost XXL ustreza modelom 4517, 4527, 6317 v velikosti 3XL-4XL
Opis:
- Zimska kapuca s toplotno izolacijo, odporna proti ognju, prilagojena čeladi
- Mnogo nastavitev, pritrdi se s pritiskači
- Zunanja tkanina kapuce je iz laminiranega inherentnega materiala, podloga pa vsebuje veliko aramida
- Prilega se modelom 4517, 4527, 4927 in 6317