Multinorm zimska kapuca mornarska/ visokovidna rumena L

Št. art.: 216715348933L
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
Vrsta izdelka Zimska kapa

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 216715348933L
EAN/GTIN 7330509861288
Številka proizvajalca 216715348933L

Opis

Izvedba:


Glavni material
44 % modakril, 30 % bombaž, 20 % poliamid, 5 % aramid, 1 % antistatik, ripstop, negorljiv, antistatičen, laminiran, vodoodporen 12000 mm, vetrovno odporen, diha Ret 8, 15, 290 g/m²

Podloga
Podlog iz prešite odeje

Funkcionalnost
Dihajoči vetrovno in vodotesen material, lepljeni šivi, odbija olja, umazanijo in vodo, Brez kovin

Podrobnosti
Tapirani šivi
Plastične zaponke

Reflex
Segmentiran odsevni trak, odporen na prenos ognja

Pojasnilo o velikosti
Velikost S ustreza modelu 4917 v velikosti XS-M, velikost L ustreza modelu 4917 v velikosti L-XL, velikost XXL ustreza modelu 4917 v velikosti XXL-3XL, velikost S ustreza modelom 4517, 4527, 6317 v velikosti XS-S, velikost L ustreza modelom 4517, 4527, 6317 v velikosti M-XL, velikost XXL ustreza modelom 4517, 4527, 6317 v velikosti 3XL-4XL

Opis:

  • Zimska kapuca s toplotno izolacijo, odporna proti ognju, prilagojena čeladi
  • Mnogo nastavitev, pritrdi se s pritiskači
  • Zunanja tkanina kapuce je iz laminiranega inherentnega materiala, podloga pa vsebuje veliko aramida
  • Prilega se modelom 4517, 4527, 4927 in 6317

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico