Grezilo KOMET® M18

Št. art.: 216660 M18
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    za vijake s cilindrično glavo po DIN M18
    Izvedba držala Držalo Weldon
    z notranjim hlajenjem da
    Število rezil Z 2
    Število rezalnih obračalnih ploščic 2
    ⌀ grezenja D1 H13 30 mm
    Minimalni ⌀ dmin 19 mm
    maksimalna globina grezenja l 23 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 100 mm
    ⌀ držala Ds h6 25 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica WOEX
    Obračalna ploščica art. 216780 − 216910; art. 216950 34-010 / 110
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239652 10IP1 (2,8 Nm)
    Vrsta izdelka Rezkalno grezilo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 216660 M18
    EAN/GTIN 4047109013162
    Številka proizvajalca F10 11090

    Opis

    Uporaba:

    Za izdelavo poglobitev za vijake s cilindrično glavo po DIN 74 list 2, od M8 z notranjim hlajenjem.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico