Voziček za škatle

Št. art.: 2166
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Transportna enota

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2166
EAN/GTIN 4017976021669
Številka proizvajalca 2166
L-število L90080 919

Opis

Izvedba:

vgrajen

Opis:

Narejen je iz varjenega kotnega jekla, prašno lakiran v modri barvi RAL 5007. Z lesenim podestom, prekritim z gumo z žlebovi, 4 vrtljivimi kolesi, pnevmatikami TPE, pesti s krogličnimi ležaji z globokim utorom. 2 z zavorami v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov).

Lastnosti:

Skupna nosilnost (kg): 400
Dolžina uporabne površine (mm): 500
Širina delovne površine (mm): 500
Višina ploščadi (mm): 201
Celotna dolžina (mm): 500
Skupna širina (mm): 500
Skupna višina (mm): 201
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32

Opomba:

v skladu s standardom EN 1757-3

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico