SCLT 05T104 z diamantno prevleko ALU

Št. art.: 216463 ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
52 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SCLT 05T104
Tip ALUMINIJ
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HB7810
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,08 − 0,18 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Debelina ploščice E 1,98 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 216463 ALU
EAN/GTIN 4045197658234
Številka proizvajalca 216463 ALU

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
1000
Al (kratki odrezki)
N
900
Al > 10% Si
N
550
Grafit, GFK, CFK
N
mokro maks.
 
suho