ANGT 160605 PPFR ALU

Št. art.: 216012 ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    18,78 € / kos
  • od 10 kos
    15,65 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
385 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice ANGT 160605 PPFR
    Tip ALUMINIJ
    Radij rezila 0,5 mm
    Zvrst HU7710
    Rezalni material HM
    Podajanje fz na zob 0,13 mm
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 216012 ALU
    EAN/GTIN 4045197411228
    Številka proizvajalca 216012 ALU

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    1000
    Al (kratki odrezki)
    N
    700
    Al > 10% Si
    N
    600
    mokro maks.
     
    suho
     

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico