Kladivo monoblok, brez odmetavanja 50 mm

Št. art.: 216.50
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
Vrsta izdelka Kladiva

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 216.50
EAN/GTIN 3148511489833
Številka proizvajalca 216.50
L-število L60130 1339

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: brezzračno kladivo, napolnjeno z jeklenimi kroglicami
  • sredinski del in ročaj iz jekla, prevlečenega s poliuretanom
  • trdota udarnih površin: Shore 45 ± 5
  • ergonomski PVC ročaj

Lastnosti:

  • d [mm]: 50
  • L [mm]: 308
  • L1 [mm]: 115
  • [g]: 0,92
  • [kg]: 0,888

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico