LOEU 090404 R-L UNI

Št. art.: 215994 UNI
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    25,80 € / kos
  • od 10 kos
    21,50 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.236 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice LOEU090404 R-L
Tip UNI
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HB735
Rezalni material HM
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215994 UNI
EAN/GTIN 4045197938152
Številka proizvajalca 215994 UNI

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
220
Jeklo < 750 N/mm
P
175
Jeklo < 900 N/mm
P
145
Jeklo < 1100 N/mm
P
110
Jeklo < 1400 N/mm
P
75
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
220
Uni
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/ap maks. = 4,5 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.