LOEU 090408 R-L, HB7940, Tip: TI

Št. art.: 215990 TI
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    26,28 € / kos
  • od 10 kos
    21,90 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.841 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice LOEU090408 R-L
Tip Ti
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7940
Rezalni material HM
Podajanje fz 0,07 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215990 TI
EAN/GTIN 4045197938121
Številka proizvajalca 215990 TI

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
145
INOX > 900 N/mm²
M
115
Ti > 850 N/mm²
S
55
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/ap maks. = 3,5 mm