Kotni rezkar 90°, Držalo Weldon, ⌀ D / Zef: 25/2mm

Št. art.: 215860 25/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D / Zef (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Kotno rezkanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: MTC
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 25 mm
Izvedba držala Držalo Weldon
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Kotno rezkanje
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja MTC
Zamenjava orodja PowerCard
efektivno število rezil Zef 2
Število rezalnih obračalnih ploščic 6
maksimalna globina rezanja ap maks 28 mm
Prevesna dolžina L1 52 mm
Celotna dolžina Lcelotna 110 mm
⌀ držala Ds h6 25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica AP.. 1003
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215860 25/2
EAN/GTIN 4045197133281
Številka proizvajalca 215860 25/2

Opis

Izvedba:

Zelo visoke zmogljivosti odrezovanje, ker so pri vsakem obratu aktivna 2 oziroma 3 rezila.

Uporaba:

Za obodno rezkanje in robljenje.

Opomba:

Ne uporabljajte za izravnalno rezkanje in cirkularno pogrezanje!
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 1,2 s steblom art. 674252 vel. 8IP.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Kotni rezkar 90°, Držalo Weldon, ⌀ D / Z<sub>ef</sub>: 25/2mm

Kotni rezkar 90°, Držalo Weldon, ⌀ D / Zef: 25/2mm

po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
493,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
542,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
324,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
766,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezalnih obračalnih ploščic 6 6 3 10
Prevesna dolžina L1 52 mm 45 mm 50 mm 54 mm
efektivno število rezil Zef 2 2 2 2
Izvedba držala Držalo Weldon Držalo Weldon Držalo Weldon Držalo Weldon
Nastavni kot κ 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj 90 stopinj
maksimalna globina rezanja ap maks 28 mm 30 mm 19 mm 39 mm
Vrsta izdelka Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar Kotni rezkar

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico