Kotni rezkar 90°, Držalo Weldon, ⌀ D: 16/2mm

Št. art.: 215803 16/2
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
42 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Kotno rezkanje
  • Strategija odrezovanja: MTC

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 16 mm
Število rezil Z 2
Izvedba držala Držalo Weldon
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Kotno rezkanje
Strategija odrezovanja MTC
Prevesna dolžina L1 37 mm
Celotna dolžina Lcelotna 85 mm
⌀ držala Ds h6 16 mm
⌀ D3 13 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmin 29 mm
Vrtalno cirkularno rezkanje ⌀ Dmaks 30 mm
Kot rampe αmaks 1,32 stopinj
Dolžina rampe L za αmaks 10,85 mm
primerna obračalna rezalna ploščica AP.. 1003..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215803 16/2
EAN/GTIN 4062406396527
Številka proizvajalca 215803 16/2
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 1,2 s steblom art. 674252 vel. 8IP.