Garnitura vijačnih nožev

Št. art.: 2157/2
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
Vrsta izdelka Univerzalni noži

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2157/2
EAN/GTIN 4000896176519
Številka proizvajalca 2157/2
L-število L60140 5462

Opis

Opis:

  • Zložljiv nož
  • Vključuje 5 nadomestna rezila
  • Hitro zapiranje rezila
  • Predal za rezila z zaklepno napravo
  • Udoben ročaj iz ABS
2157-1
  • Hitra zamenjava rezila
  • Blazinica za palec za nežno delo
  • Dolžina iztegnjena: 159,9 mm
  • Dolžina: 100 mm
2157-2
  • Rezilo zaprite tako, da pritisnete ročico za sprostitev zaklepnega rezila
  • Dolžina iztegnjena: 100 mm
  • Dolžina: 57 mm
  • Število orodij: 2

Obseg dobave:

  • 2157-1
  • 2157-2

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico