{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | APHT 160416ER-46 | |
Tip | UNI | |
Radij rezila | 1,6 mm | |
Zvrst | SP6519 | |
Rezalni material | HM | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 215773 UNI | |
EAN/GTIN | 4045197503619 | |
Številka proizvajalca | 5665817 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
APHT 160416ER-46 UNI
po ponudbi
Na zalogi
69 kosov na zalogi
od
1
Kosov
32,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
27,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.310 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
351 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,88 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Radij rezila | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | APHT 160416ER-46 | APMT 180516 TR | APMT 133516 TR |
Rezalni material | HM | HM | HM |
Zvrst | SP6519 | HB7520 | HB7520 |
Tip | UNI | UNI | UNI |
Serija | Softcut® | Softcut® | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |