{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | APMX 16..12 TR | |
Tip | UNI | |
Zvrst | HB735 | |
Rezalni material | HM | |
Debelina plošče | 5,76 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 215762 UNI | |
EAN/GTIN | 4045197938954 | |
Številka proizvajalca | 215762 UNI |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() APMX 16..12 TR UNI
po ponudbi
Na zalogi
3.643 kosov na zalogi
od
1
Kosov
16,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
13,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
134 kosov na zalogi
15,15 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
ISO-oznaka obračalne ploščice | APMX 16..12 TR | MPHX 060202 TN |
Debelina plošče | 5,76 | |
Rezalni material | HM | HM |
Zvrst | HB735 | HB7720 |
Tip | UNI | UNI |
Podajanje fz na zob | 0,1 | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |