APKX 16.24 PDER INOX

Št. art.: 215756 INOX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    14,52 € / kos
  • od 10 kos
    12,10 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
5.579 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice APKX 16.24 PDER
primerna držala AP..1604
Tip INOX
Radij rezila 2,4 mm
Zvrst HB7635
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,15 mm
Debelina plošče 5,76 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215756 INOX
EAN/GTIN 4045197411082
Številka proizvajalca 215756 INOX

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
700
Al (kratki odrezki)
N
500
Al > 10% Si
N
350
Jeklo < 500 N/mm
P
230
Jeklo < 750 N/mm
P
230
Jeklo < 900 N/mm
P
170
Jeklo < 1100 N/mm
P
120
Jeklo < 1400 N/mm
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
35
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti veljajo za rezkarje art. od 215705 do 215717: ae = 0,3 × D/ap maks. = 7 mm.