APMX 16..12 TR, HB7515, Tip: ST1400

Št. art.: 215746 ST1400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    16,56 € / kos
  • od 10 kos
    13,80 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
5.518 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice APMX 16..12 TR
Tip ST1400
Zvrst HB7515
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,14 mm
Debelina plošče 5,76 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215746 ST1400
EAN/GTIN 4045197938176
Številka proizvajalca 215746 ST1400

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
380
Jeklo < 750 N/mm
P
265
Jeklo < 900 N/mm
P
220
Jeklo < 1100 N/mm
P
210
Jeklo < 1400 N/mm
P
195
INOX < 900 N/mm²
M
270
INOX > 900 N/mm²
M
170
GG(G)
K
170
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti veljajo za rezkarje art. od 215705 do 215717: ae = 0,3 × D/ap maks. = 7 mm.