{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | APMX 16.04 TR | |
primerna držala | AP..1604 | |
Tip | ST1400 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | HB7515 | |
Rezalni material | HM | |
Podajanje fz na zob | 0,14 mm | |
Debelina plošče | 5,76 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 215743 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4045197601759 | |
Številka proizvajalca | 215743 ST1400 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() APMX 16.04 TR ST1400
po ponudbi
Na zalogi
3.904 kosov na zalogi
od
1
Kosov
16,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
13,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.099 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
692 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.039 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.199 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,12 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
767 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,22 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
375 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,22 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
388 kosov na zalogi
|
|
Radij rezila | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | APMX 16.04 TR | APMT 180504 SR | APMT 180504 SR | APMT 133504 SR | APMT 133504 SR | APMT 060204 ER | APMT 060204 ER | AN.U 120604 |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Zvrst | HB7515 | HB7510 | HB7520 | HB7510 | HB7520 | HB7510 | HB7520 | |
Tip | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 |
Podajanje fz na zob | 0,14 mm | 0,25 mm | 0,25 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,15 mm |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |