APMX 16.08 TR ST900

Št. art.: 215733 ST900
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    16,26 € / kos
  • od 10 kos
    13,55 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
8.148 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice APMX 16.08 TR
    primerna držala AP..1604
    Tip ST900
    Radij rezila 0,8 mm
    Zvrst HB7525
    Rezalni material HM
    Podajanje fz na zob 0,18 mm
    Debelina plošče 5,76 mm
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 215733 ST900
    EAN/GTIN 4045197554444
    Številka proizvajalca 215733 ST900

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    340
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    235
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    195
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    190
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    175
    INOX < 900 N/mm²
    M
    220
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    GG(G)
    K
    150
    Olje
     
    mokro maks.
     
    mokro min.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Opomba:

    Orientacijske vrednosti veljajo za rezkarje art. od 215705 do 215717: ae = 0,3 × D/ap maks. = 7 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico