APXT 16.08 PDSR ST900

Št. art.: 215732 ST900
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    14,04 € / kos
  • od 10 kos
    11,70 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
1.483 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice APXT 16.08 PDSR
primerna držala AP..1604
Tip ST900
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7525
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,18 mm
Debelina plošče 5,76 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215732 ST900
EAN/GTIN 4045197410962

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
250
Jeklo < 750 N/mm
P
250
Jeklo < 900 N/mm
P
185
Jeklo < 1100 N/mm
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
140
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti veljajo za rezkarje art. od 215705 do 215717: ae = 0,3 × D/ap maks. = 7 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja