APMX 16.04 TR ST900

Št. art.: 215731 ST900
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    16,56 € / kos
  • od 10 kos
    13,80 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
4.531 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice APMX 16.04 TR
primerna držala AP..1604
Tip ST900
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HB7525
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,18 mm
Debelina plošče 5,76 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215731 ST900
EAN/GTIN 4045197601766
Številka proizvajalca 215731 ST900

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
340
Jeklo < 750 N/mm
P
235
Jeklo < 900 N/mm
P
195
Jeklo < 1100 N/mm
P
190
Jeklo < 1400 N/mm
P
175
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
140
GG(G)
K
150
Olje
 
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti veljajo za rezkarje art. od 215705 do 215717: ae = 0,3 × D/ap maks. = 7 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico