Kotni rezkar 90° dolgi, cilindrično držalo, ⌀ D/število rezil Z: 25/2mm

Št. art.: 215710 25/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Kotno rezkanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 25 mm
Število rezil Z 2
Izvedba držala cilindrično držalo
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Kotno rezkanje
Delitev rezil neenakomerna
z notranjim hlajenjem ne
Zamenjava orodja PowerCard
Prevesna dolžina L1 44 mm
Celotna dolžina Lcelotna 200 mm
⌀ držala Ds h6 25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica AP.. 16..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219811 (15IP; 5,0 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215710 25/2
EAN/GTIN 4045197410580
Številka proizvajalca 215710 25/2

Opis

Izvedba:

Kotni rezkar z neenakomerno razdelitvijo za miren tek.
Brez notranjega hlajenja.

Opomba:

Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 5,0 s steblom art. 674252 vel. 15IP.