Rezkar za posnemanje robov 50 stopinj

Št. art.: 215700 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Kot γ (stopinj) Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    primerna obračalna rezalna ploščica AP.. 1604..
    Kot γ 50 stopinj
    Izvedba držala z izvrtino
    z notranjim hlajenjem da
    Zamenjava orodja PowerCard
    efektivno število rezil Zef 3
    Število rezalnih obračalnih ploščic 6
    Celotna dolžina Lcelotna 50 mm
    minimalni ⌀ D 35 mm
    maksimalni ⌀ D1 73 mm
    dosegljiva širina posnetja b 18 mm
    dosegljiva dolžina posnetja l 30 mm
    dosegljiva višina posnetja h 23 mm
    ⌀ vpenjalne izvrtine 27 mm
    Podajanje na zob pri hmaks 0,13 mm
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219811 (15IP; 5,0 Nm)
    Vrsta izdelka Rezkar za posnemanje robov

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 215700 50
    EAN/GTIN 4045197708168
    Številka proizvajalca 215700 50

    Opis

    Opomba:

    • Priporočljive rezalne obračalne ploščice za posnemanje: Art. 215720; 215724; 215728; 215744; 215758.
    • Pri uporabi drugih rezalnih obračalnih ploščic se lahko skrajša življenjska doba oziroma zmanjša kakovost obdelave.
    • Uporabite GARANT momentni izvijač TQ art. 211750 vel. 5,0 z rezilom art. 674252 vel. 15IP.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico