Mini kuhinjski nož

Št. art.: 2157-2
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
    Vrsta izdelka Večfunkcijski nož

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2157-2
    EAN/GTIN 4000896164318
    Številka proizvajalca 2157-2
    L-število L60140 3458

    Opis

    Opis:

    • Hitra zamenjava rezila
    • Hitro zapiranje rezila
    • Udoben ročaj iz ABS
    • Rezilo zaprite tako, da pritisnete ročico za sprostitev zaklepnega rezila
    • Predal za rezila z zaklepno napravo
    • Vključuje 5 nadomestna rezila
    • Dolžina: 57 mm
    • Dimenzije / dolžina: 100 mm
    • Neto teža (kg): 0,06 kg

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico