APMT 060204 ER INOX

Št. art.: 215664 INOX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    13,98 € / kos
  • od 10 kos
    11,65 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
929 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Softcut®
ISO-oznaka obračalne ploščice APMT 060204 ER
Tip INOX
Radij rezila 0,4 mm
Zvrst HB7630
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,08 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215664 INOX
EAN/GTIN 4045197601483
Številka proizvajalca 215664 INOX

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,25 × D/ap = 3 mm, ap maks. = 4 mm.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


APMT 060204 ER  INOX

APMT 060204 ER INOX

po ponudbi
Na zalogi
929 kosov na zalogi
od 1  Kosov
13,98 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
11,65 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
518 kosov na zalogi
od 1  Kosov
15,12 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
12,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.655 kosov na zalogi
od 1  Kosov
14,88 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
12,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
276 kosov na zalogi
od 1  Kosov
13,98 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
11,65 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
132 kosov na zalogi
od 1  Kosov
14,88 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
12,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
509 kosov na zalogi
od 1  Kosov
15,12 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
12,60 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Radij rezila 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
ISO-oznaka obračalne ploščice APMT 060204 ER APMT 180504 ER APMT 133504 ER APMT 060204 ER APMT 133504 ER APMT 180504 ER
Rezalni material HM HM HM HM HM HM
Zvrst HB7630 HB7630 HB7630 HB8630 HB8630 HB8630
Tip INOX INOX INOX INOX INOX INOX
Podajanje fz na zob 0,08 0,2 0,18 0,08 0,18 0,2
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico