APMT 060220 ER ST1400

Št. art.: 215659 ST1400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    14,22 € / kos
  • od 10 kos
    11,85 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
410 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Softcut®
ISO-oznaka obračalne ploščice APMT 060220 ER
Tip ST1400
Radij rezila 2 mm
Zvrst HB7520
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,1 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215659 ST1400
EAN/GTIN 4045197673732
Številka proizvajalca 215659 ST1400

Tabela aplikacije

Jeklo < 1100 N/mm
P
170
Jeklo < 1400 N/mm
P
150
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,25 × D/ap = 3 mm, ap maks. = 4 mm.