APMT 060204 FR z diamantno prevleko ALU

Št. art.: 215630 ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
173 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Softcut®
    ISO-oznaka obračalne ploščice APMT 060204 FR
    Tip ALUMINIJ
    Radij rezila 0,4 mm
    Zvrst HB7810
    Rezalni material HM
    Podajanje fz na zob 0,1 mm
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 215630 ALU
    EAN/GTIN 4045197555779
    Številka proizvajalca 215630 ALU

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    600
    Al (kratki odrezki)
    N
    600
    Al > 10% Si
    N
    550
    Grafit, GFK, CFK
    N
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Opomba:

    Orientacijske vrednosti za ae = 0,25 × D/ap = 3 mm, ap maks. = 4 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico