GARANT Softcut® rezkalna glava za kotno rezkanje 90° 16/2 mm

Št. art.: 215622 16/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D / Zef (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Kotno rezkanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: MTC
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Softcut®
    ⌀ rezila DC 16 mm
    Izvedba držala Držalo Weldon
    Nastavni kot κ 90 stopinj
    Uporaba za rezkanje Kotno rezkanje
    Delitev rezil neenakomerna
    z notranjim hlajenjem da
    Strategija odrezovanja MTC
    Zamenjava orodja PowerCard
    efektivno število rezil Zef 2
    Število rezalnih obračalnih ploščic 8
    maksimalna globina rezanja ap maks 22,5 mm
    Prevesna dolžina L1 32 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 80 mm
    ⌀ držala Ds h6 16 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica AP.. 0602..
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219827 (6IP; 0,45 Nm)
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 215622 16/2
    EAN/GTIN 4045197573926
    Številka proizvajalca 215622 16/2

    Opis

    Izvedba:

    Precizni rezkarji za kotno rezkanje z neenakomerno razdelitvijo za zelo miren tek, najvišjo natančnost in rezalno zmogljivost. Nova generacijavisokozmogljivih rezkarjev za kotno rezkanje z obračalnimi ploščicami s specialno geometrijo za manjšo silo rezanja za MTC uporabo pri nestabilnih razmerah ali za vretena z manjšo pogonsko močjo. Primerne obračalne ploščice APMT 0602.

    Uporaba:

    Za kotno rezkanje z velikimi globinami, tudi v polno. Univerzalna uporaba za vse vrste jeklenih materialov, tudi nerjavnih.

    Rezervni del:

    Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 219827 (6IP; 0,45 Nm).

    Opomba:

    Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 0,45 s steblom art. 674252 vel. 6IP.
    Pri uporabi obračalnih ploščic z radijem več kot 2 mm je treba ležišče ploščice prilagoditi.
    Ne uporabljajte za izravnalno rezkanje in cirkularno pogrezanje!

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico