Merilni trak

Št. art.: 2154N-3
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
Vrsta izdelka Tračni metri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2154N-3
EAN/GTIN 4000896143931
Številka proizvajalca 2154N-3
L-število L60140 416

Opis

Opis:

  • Standard Euro razreda II
  • Zaponke za pas
  • Širok trak ukrep zmanjšuje upogibanje
  • Zakleniti s pomočjo drsnega gumba z vgrajeno zaščito proti zdrsu
  • Prosto-kolesni kavelj (na koncu merilnega traku) za notranje in zunanje meritve
  • 2-komponentno ohišje, zaščiteno pred udarci
  • Kakovostna vzmet zagotavlja samodejno uvlečenje traku
  • Trpežna prevleka ščiti pred korozijo in obrabo
  • Dvojna merila (zgoraj in spodaj)
  • Dimenzije / dolžina: 3000 mm x 16 mm
  • Neto teža (kg): 0,17 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico