Merilo z navpičnico ∙ digitalno

Št. art.: 2154N-20
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
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2154N-20
EAN/GTIN 4000896127696
Številka proizvajalca 2154N-20
L-število L60140 195

Opis

Opis:

  • Merilno območje: Do 150 mm
  • Palica za merjenje globine
  • Preklopite z mm na palec
  • RS 232 C podatkovni vmesnik
    za zajem podatkov
  • Stikalo za vklop/izklop
  • Vključno z baterijo
  • Iz nerjavečega jekla
  • Plastična škatla
  • DIN 862
  • Dimenzije / dolžina: 234 mm
  • Neto teža (kg): 0,3 kg

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico