Nivojski nivelir 80 cm

Št. art.: 2154-80
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
Številka izdelka 2154-80
EAN/GTIN 4000896246700
Številka proizvajalca 2154-80
L-število L60140 5731

Opis

Opis:

Uporaba: Z luknjo za vodoravno in pravokotno uporabo
ali prenos oznak
  • Raven anodiziranega žganja z visoko merilno natančnostjo 1 mm/m (0,057°)
  • Izboljšana vidljivost v mraku s fluorescentno tekočino v ravni mehurčkov
  • Visoka natančnost merjenja v vodoravnem in navpičnem položaju
  • Nezlomljive viale iz akrilnega stekla
  • Temperaturno neodvisna namestitev vial omogoča meritve od –20 °C do +50 °C.
  • Antistatična tekočina za kačje pastirje
  • Izjemno močan aluminijast profil s profilno težo 590 g/m.
  • Raven blokov iz akrilnega stekla z 30-letno garancijo tesnjenja
  • Dimenzije / dolžina: 800 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico