APMT 133520 TR UNI

Št. art.: 215388 UNI
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    14,88 € / kos
  • od 10 kos
    12,40 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
764 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Softcut®
    ISO-oznaka obračalne ploščice APMT 133520 TR
    Tip UNI
    Radij rezila 2 mm
    Zvrst HB7520
    Rezalni material HM
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 215388 UNI
    EAN/GTIN 4045197707994
    Številka proizvajalca 215388 UNI

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    330
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    290
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    250
    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Uni
     
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Opomba:

    Orientacijske vrednosti za ae = 0,25 × D/ap = 4 mm, ap maks. = 6 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico