Boben za cev za stisnjen zrak

Št. art.: 2153/2450
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Kabelski bobni

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2153/2450
    EAN/GTIN 4017976221533
    Številka proizvajalca 2153/2450

    Opis

    Izvedba:

    Dodatki

    Opis:

    Boben za cev za izpust pod pritiskom kot pritrdilni komplet za delavniški voziček iz jeklene pločevine. Primeren je tudi za neposredno pritrditev na steno. Prašno lakirana modra barva RAL 5007. 25 m cevi NW 6. Zaklepanje s ključavnico (ni vključena v dobavo). Za modele 2445, 2446, 2448, 2449, 2475, 2476, 2450/7016, 2452/7016, 2456/7016, 12450/7016, 12452/7016, 12456/7016, 5492, 5493, 5592, 5593, 5692, 5693.

    Lastnosti:

    Barva: bleščeče modra

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico