Boben za cev za stisnjen zrak

Št. art.: 2153/2435
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Kabelski bobni

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2153/2435
    EAN/GTIN 4017976900650
    Številka proizvajalca 2153/2435
    L-število L90070 282

    Opis

    Izvedba:

    Dodatki

    Opis:

    Boben za cev za stisnjen zrak kot pritrdilni komplet za lahke namizne vozičke širine 600 mm. Prašno lakirana modra barva RAL 5007. Enostavna montaža z objemkami na nosilnih ceveh vozička. S 25 m dolgo cevjo NW 6. Zaklepanje s ključavnico (ni vključena). Za modele 1602, 1802, 2742, 2752, 2942, 2952, 2622, 3742, 3762, 2702, 2722, 2632, 2633, 2634, 2635, 2435, 2436, 2437, 2438, 2105, 2106, 2107, 2108, 4550, 5834, 5836, 5839, 5844, 5837, 5838, 5862, 5864, 5866, 5868

    Lastnosti:

    Skupna dolžina (mm): 589
    Barva: bleščeče modra
    Opomba: za lahke vozičke širine 600 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico