Boben za cev za stisnjen zrak

Št. art.: 2153/2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Kabelski bobni

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2153/2
    EAN/GTIN 4017976421537
    Številka proizvajalca 2153/2
    L-število L90070 410

    Opis

    Izvedba:

    Dodatki

    Opis:

    Boben za cev za stisnjen zrak kot pritrdilni komplet za voziček za mizo MultiVario širine 700 mm. Prašno lakirana modra barva RAL 5007. Enostavna montaža z objemkami na nosilnih ceveh vozička. S 25 m dolgo cevjo NW6. Zaklepanje s ključavnico (ni vključena). Za modele 2402, 2402B, 2402W, 2422, 2442, 2432, 2474, 2502, 2502B, 2562, 8102, 8202, 8302, 8242, 8342, 8122, 8222, 8322, 8462

    Lastnosti:

    Celotna dolžina (mm): 700
    Barva: bleščeče modra
    Opomba: za vozičke MultiVario širine 700 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico