Boben za cev za stisnjen zrak

Št. art.: 2153/1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Kabelski bobni

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2153/1
EAN/GTIN 4017976321530
Številka proizvajalca 2153/1
L-število L90070 262

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Boben za cev za stisnjen zrak kot pritrdilni komplet za voziček za mizo MultiVario širine 600 mm. Prašno lakirana modra barva RAL 5007. Enostavna montaža z objemkami na nosilnih ceveh vozička. S 25 m dolgo cevjo NW6. Zaklepanje s ključavnico (ni vključena). Za modele 2401, 2401B, 2401W, 2496, 2496B, 2496W, 2421, 2501, 2501B, 2561, 8101, 8201, 8301, 8241, 8341, 8121, 8221, 8321

Lastnosti:

Celotna dolžina (mm): 600
Barva: bleščeče modra
Opomba: za vozičke MultiVario širine 600 mm

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico