APMT 180520 ER INOX

Št. art.: 215284 INOX
Popust
15,12 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    8,76 € 15,12 € / kos
  • od 10 kos
    7,30 € 12,60 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
299 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Softcut®
    ISO-oznaka obračalne ploščice APMT 180520 ER
    Tip INOX
    Radij rezila 2 mm
    Zvrst HB8630
    Rezalni material HM
    Podajanje fz na zob 0,2 mm
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 215284 INOX
    EAN/GTIN 4045197747785
    Številka proizvajalca 215284 INOX

    Tabela aplikacije

    INOX < 900 N/mm²
    M
    170
    INOX > 900 N/mm²
    M
    130
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Opomba:

    Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/ap = 5 mm, ap maks. = 9 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico